{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Largura de incisão w | 3 mm | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Tipo | HB9035 | |
| Revestimento | TiCN | |
| Material de corte | HM | |
| Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
| Número de trocas/cortes | 1 | |
| Perfil da pastilha de corte reversível | neutro | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para ranhuragem |
| Número do artigo | 275000 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406098315 | |
| Número do fabricante | 275000 3 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |