Suporte de base, Altura da haste h: 16

N.º do artigo: 273896 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
96 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da haste h Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

h4 16 mm
h2 4 mm
h3 32 mm
Comprimento do desnível b 20 mm
Largura da haste b3 36 mm
Comprimento total Ltot. 80 mm
para altura da lâmina h5 19 mm
Parafuso de aperto 279816 8
Tipo de produto Suporte de base

Identificação e classificação

Número do artigo 273896 16
EAN/GTIN 4062406351960
Número do fabricante 273896 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Vantagem:

Em combinação com lâmina de incisão n.º 273000. Também pode ser usada para várias lâminas de incisão padrão de outros fabricantes.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados