Suporte para sangrar, esquerda, Largura da haste/largura de incisão w: 8/1,5

N.º do artigo: 273756 8/1,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da haste/largura de incisão w Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura de incisão w 1,5 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior não
Profundidade de punção tmáx. 7,5 mm
Largura funcional L4 8 mm
Comprimento da cabeça L1 20,5 mm
Largura da haste b 8 mm
Comprimento total L 125 mm
Parafuso 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
perfuração axial possível sim
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 273756 8/1,5
EAN/GTIN 4045197766106
Número do fabricante 273756 8/1,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência (> 1300 N/mm2). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Nota:

A partir de 6 mm de largura de incisão, a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho com tmáx (5×largura de incisão). Pode causar a formação de estrias. Sem estrias até t = 24,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados