• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Suporte de aperto rotativo Eco, esquerda, Tamanho da haste/placa L: 20/16

N.º do artigo: 271994 20/16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa L Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Largura funcional L4 20 mm
Comprimento da cabeça L1 30 mm
Comprimento total L 89 mm
Calço de 1,5° 279819 2
Parafuso para calço 259027 6
Garra, parafuso, O-ring 259036 16
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 271994 20/16
EAN/GTIN 4062406180782
Número do fabricante 271994 20/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Material fornecido:

Com calço de 1,5°.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 317900319886.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos