{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | ZCMX 070304 | |
| Raio do canto | 0,4 mm | |
| Tipo | HBZ025 | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicação principal | P | |
| Condição de corte | contínuo | |
| Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 2 mm | |
| Avanço f torneamento | 0,1 mm - 0,3 mm | |
| Avanço f perfuração | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 210 m/min | |
| indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 14 mm | |
| Revestimento | revestido | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 268439 HBZ025 | |
| EAN/GTIN | 4067263802280 | |
| Número do fabricante | 268439 HBZ025 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |