{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | DCMW 11T302 | |
| Raio do canto | 0,2 mm | |
| Tipo | KBN25M | |
| Material de corte | CBN | |
| Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
| Modelo das arestas de corte | MET | |
| Profundidade de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
| Avanço f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
| Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 180 m/min | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
| Número do artigo | 265682 MET | |
| EAN/GTIN | 4960664529216 | |
| Número do fabricante | TBZ02125 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |