Cabeça de corte reversível Master Mute direita, para TC.. Pastilhas de corte reversíveis

N.º do artigo: 265222 40/16
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Tamanho da placa 16 mm
⌀ haste Ds 40 mm
Tipo de inserto direita
Número de canais de refrigeração 3
Refrigeração interior sim
Pastilha de corte reversível adequada TC.. 16T3..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 50 mm
Desvio central L3 27 mm
Comprimento total L 32 mm
Calço 269005 19
Parafuso para calço 269013 8
Parafuso para pastilha reversível 269028 50
Tipo de produto Cabeça de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 265222 40/16
EAN/GTIN 4069515035682
Número do fabricante 265222 40/16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Hastes de barra de mandrilar com amortecimento de vibrações n.º 265060265076.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Master Mute" Ver todos