{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Master Mute | |
| Tamanho da placa | 11 mm | |
| ⌀ haste Ds | 25 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Número de canais de refrigeração | 2 | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Pastilha de corte reversível adequada | TC.. 1103.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
| Desvio central L3 | 17 mm | |
| Comprimento total L | 22 mm | |
| Parafuso para pastilha reversível | 269028 47 | |
| Tipo de produto | Cabeça de corte |
| Número do artigo | 265222 25/11 | |
| EAN/GTIN | 4069515035668 | |
| Número do fabricante | 265222 25/11 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |