{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ haste Ds | 25 mm | |
| Tamanho da placa | 16 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
| Modelo da haste | HSS | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | sim | |
| Código ISO do suporte | AH25R SVJCR/L16 | |
| Ângulo de ajuste κ | 142 grau | |
| Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1604.. | |
| ⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 28 mm | |
| Desvio central L3 | 3,5 mm | |
| Altura de fixação L2 | 24 mm | |
| Largura do pescoço L4 | 14,5 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 44 mm | |
| Comprimento total L | 200 mm | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
| Aplicação | Torneamento longitudinal interior; Faceamento | |
| Tipo de produto | Barra de mandrilar |
| Número do artigo | 261330 25/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197653970 | |
| Número do fabricante | 261330 25/16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |