Plato soporte X-LOCK, 115 mm, blando

N.º do artigo: 2608601711
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
Alojamento de ferramenta Sistema X-LOCK

Identificação e classificação

Número do artigo 2608601711
EAN/GTIN 3165140938471
Número do fabricante 2608601711
Número L L00590 2259
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El plato soporte X-LOCK soft es ideal para trabajos de lijado fino (grano P60 y más fino)
  • Su superficie plana está optimizada para trabajos de lijado fino
  • El robusto diseño del plato soporte lo hace duradero y prolonga la vida útil de los discos lijadores
  • El plato soporte fabricado en plástico resistente al calor es altamente resistente a la temperatura y a la rotura
  • Gracias al sistema X-LOCK sin llave, los platos soporte se pueden cambiar rápida y fácilmente.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 114 mm
  • Dimensión altura: 16 mm
  • Dimensión longitud: 158 mm
  • Peso bruto: 0,085 kg
  • Velocidad, máx. min-1: 13300
  • Diámetro mm: 115
  • Peso neto: 0,075 kg
  • Volumen: 0,288 dm3
  • X-LOCK: ja