Herramienta de perforación, para lijadora orbital, 93 x 230 mm, perforación 8

N.º do artigo: 2608190016
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
Número do artigo 2608190016
EAN/GTIN 3165140018593
Número do fabricante 2608190016
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • La herramienta para agujeros hace agujeros en las hojas de lija que deben tener agujeros
  • Está fabricada en plástico.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Fabricado en plástico
  • Dimensión de anchura: 90 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Anchura, hoja mm: 93
  • Peso bruto: 0,09 kg
  • Cierre: Nein
  • Longitud, hoja mm: 230
  • Descripción del rendimiento: Perforación de hojas de lija
  • Perforación: 8
  • Peso neto: 0,086 kg
  • Específico RTB1: Apto para el uso con lijadoras orbitales o para el lijado manual
  • Volumen: 0,405 dm3
  • Ventaja HL (corto): Perforación de hojas de lija
  • X-LOCK: Nein

Produtos adequados