Tuerca redonda con rosca fina M 14 x 1,5, diámetro: 115/125 mm

N.º do artigo: 2608000C23
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
Número do artigo 2608000C23
EAN/GTIN 3165140795043
Número do fabricante 2608000C23
Número L L00590 1962
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Para sujetar discos de pulido

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con amoladoras angulares
  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 15 mm
  • Dimensión longitud: 80 mm
  • Peso bruto: 0,028 kg
  • Descripción del rendimiento: Para sujetar discos pulidores
  • Peso neto: 0,027 kg
  • Volumen: 0,084 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para sujetar discos de pulir con un diámetro de 115 a 150 mm