Juegos de piezas de sujeción para amoladoras angulares Bosch

N.º do artigo: 2603345003
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
Número do artigo 2603345003
EAN/GTIN 3165140056809
Número do fabricante 2603345003
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • El juego de bridas sujeta discos con un diámetro de 300 mm
  • Adecuado para: GSF 100 A; GWS 24-300 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 70 mm
  • Dimensión altura: 17 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Peso bruto: 0,07 kg
  • Peso neto: 0,044 kg
  • Volumen: 0,119 dm3