Pastilha de corte reversível por torneamento CCMT 120408, para acabamento

N.º do artigo: 260066 HB7020-2
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    10,87 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    9,06 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
546 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível CCMT 120408
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB7020-2
Material de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SS
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 140 m/min - 400 m/min
Número de trocas/cortes 2
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 260066 HB7020-2
EAN/GTIN 4069515019583
Número do fabricante 260066 HB7020-2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados