DNGA 150608, KB7205, âmbito: HART

N.º do artigo: 255720 HART
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,54 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    21,28 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
423 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

âmbito Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

âmbito HART
Código ISO da pastilha de corte reversível DNGA 150608
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo KB7205
Material de corte Cerâmica
Condição de corte contínuo
Modelo das arestas de corte 0,2 mm × 25°
Profundidade de corte ap 0,1 mm - 0,9 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,15 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 255720 HART
EAN/GTIN 4045197511492
Número do fabricante 255720 HART
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 55 HRC
H
250
Aço < 60 HRC
H
210
Aço < 67 HRC
H
180
GG(G)
K
250
contínuo
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Material de corte de cerâmica de alta qualidade e resistente a altas temperaturas para uma utilização fiável em materiais duros e difíceis de maquinar.
Cerâmica de carboneto de titânio e óxido de alumínio revestida para processamento de materiais rígidos até 68 HRC.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados