• Última oportunidade! Deixará de fazer parte da nossa gama brevemente.

Suporte de aperto rotativo Eco PSSNL 45°, para pastilhas de corte reversíveis SN.., esquerda

N.º do artigo: 251103 20/12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 12 mm
Tipo de inserto esquerda
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte PSSNR/L 2020X12
Pastilha de corte reversível adequada SN.. 1204..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 34 mm
Comprimento total L 93 mm
Calço 259031 14
Alavanca articulada 259015 3
Parafuso alavanca 259018 3
Mola 259046 1
Ângulo de ajuste κ 45 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Identificação e classificação

Número do artigo 251103 20/12
EAN/GTIN 4045197650733
Número do fabricante 251103 20/12
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 317900319886.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Eco" Ver todos