{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da haste | 25 mm | |
| Tamanho da placa | 16 mm | |
| Tipo de inserto | direita | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeração interior | não | |
| Código ISO do suporte | CKJNR/L 2525M16 | |
| Pastilha de corte reversível adequada | KNUX 1604.. R/L | |
| Largura funcional L4 | 32 mm | |
| Comprimento da cabeça L1 | 32 mm | |
| Comprimento total L | 150 mm | |
| Calço | 259031 4 | |
| Garra | 259038 16 | |
| Parafuso para garra | 259021 3 | |
| Mola | 259046 3 | |
| Conjunto de molas | 259044 3 | |
| Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
| Aplicação | Torneamento longitudinal exterior; Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
| Tipo de produto | Suporte de torneamento |
| Número do artigo | 251008 25/16 | |
| EAN/GTIN | 4045197650672 | |
| Número do fabricante | 251008 25/16 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |