Pastilha de corte reversível por torneamento DNMG 150604, para processamento médio

N.º do artigo: 250760 HU7305-1
Desconto
16,10 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,36 € 16,10 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,30 € 13,42 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
1 005 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível DNMG 150604
‌Raio do canto 0,4 mm
Tipo HU7305-1
Material de corte HM
Revestimento sem revestimento
Aplicação principal N
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas AM1
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,2 mm - 5 mm
Avanço f 0,05 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 400 m/min - 700 m/min
Número de trocas/cortes 4
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Identificação e classificação

Número do artigo 250760 HU7305-1
EAN/GTIN 4062406749811
Número do fabricante 250760 HU7305-1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a