Calcetines, Paquete de 3 Multisafe, Azul negro, Talla 44/483PC

N.º do artigo: 24950-437-010 44/483PC
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
Número do artigo 24950-437-010 44/483PC
EAN/GTIN 5715411117722
Número do fabricante 24950-437-010 44/483PC
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Antiestático y retardante de llama
  • Calidad resistente
  • Los calcetines contienen lana que abriga.
  • Las zonas del talón y los dedos están reforzadas.
  • Los refuerzos suaves en la suela garantizan una comodidad especial.
  • Adecuado para calzado resistente y cerrado, botas y botas de goma.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Índice 3

Característica:

  • Material: 42 % lana/38 % CV/16 % PA/2 % EA/2 % CF
  • Información de seguridad: Multiseguro
  • Grupo destinatario: Unisex
  • Certificaciones: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 14116: Índice 3
  • Uso del producto: Ropa de trabajo
  • Ajustes de productos: Paquete de 3, ignífugo