BOTAPASADOR ESTANDAR 3MM

N.º do artigo: 249.3
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
Tipo de produto Extractor de pasadores

Identificação e classificação

Número do artigo 249.3
EAN/GTIN 3148511595206
Número do fabricante 249.3
Número L L60130 744
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Grosor del producto: Vástago hexagonal, punta de acero especial altamente resistente, endurecido a 53 - 58 HRC según las dimensiones
  • galvanizado

Característica:

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 35
  • [kg]: 0,035