Llave Allen TORX®, acabado en oxidación negra T25 x 163 mm

N.º do artigo: 24321
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 24321
EAN/GTIN 4010995243210
Número do fabricante 24321
Número L L60070 2200
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aplicación: Para todos los tornillos TORX®.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, valonado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Varilla hexagonal (Pulgada): 3/16″
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • TORX® 1: T25
  • Diámetro Varilla hexagonal (Pulgada): 3/16″
  • Longitud Total (mm): 163 mm
  • Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm): 33 mm
  • con batería / batería recargable: No