Pastilha de corte reversível por perfuração WOEX 06T304 E, para broca maciça de pastilhas reversíveis universal, HB7635

N.º do artigo: 232740 ST500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    17,63 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    14,69 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
228 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 06T304 E
Tipo HB7635
Material de corte HM
Estratégia de maquinagem MTC
Avanço f 0,12 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Identificação e classificação

Número do artigo 232740 ST500
EAN/GTIN 4045197346667
Número do fabricante 232740 ST500
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

Nota:

Não utilizar em arestas de corte internas de brocas maciças!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados