Pastilha de corte reversível por perfuração WOEX 040304 S, para broca maciça de pastilhas reversíveis universal, HB7635

N.º do artigo: 232520 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    12,28 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    10,23 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
1 377 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 040304 S
Tipo HB7635
Material de corte HM
Estratégia de maquinagem MTC
Avanço f 0,13 mm/U
Número de trocas/cortes 3
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Identificação e classificação

Número do artigo 232520 ST900
EAN/GTIN 4045197346469
Número do fabricante 232520 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
275
Aço < 750 N/mm²
P
275
Aço < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT n.º 232298; 232300; 232302; 232310.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados