Chaqueta Soft Shell con capucha, Azul negro, Talla M

N.º do artigo: 23102-246-010 M
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
Número do artigo 23102-246-010 M
EAN/GTIN 5715411067539
Número do fabricante 23102-246-010 M
Fabricante/responsável Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrição

Descrição:

  • Transpirable, cortavientos e impermeable.
  • Forro polar en el interior
  • Cierre con cremallera y solapa interior protectora contra las inclemencias meteorológicas.
  • Capucha desmontable, con cordones elásticos ajustables.
  • Cuello alzado
  • bolsillo interior
  • La espalda se alarga.
  • Bolsillo superior con cremallera
  • Anillo en D
  • Las mangas con corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento.
  • Puños acanalados (ocultos bajo la solapa protectora) en las muñecas.
  • Puños con refuerzos de tejido CORDURA® y cierre por adherencia.
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Efectos reflectantes
  • NORMA OEKO-TEX® 100

Característica:

  • Material: 100% poliéster
  • Información de seguridad: Estándar
  • Grupo destinatario: Caballero
  • Certificaciones: NORMA OEKO-TEX® 100
  • Uso del producto: Ropa de trabajo para invierno
  • Ajustes de productos: Transpirable, cortavientos, repelente al agua.