TGSF 76-1.6-22A Sierras de Ranurar para Plaquitas TANG-GRIP

N.º do artigo: 2302612
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série TANGSLIT
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2302612
EAN/GTIN 7291075262315
Número do fabricante 2302612
Número L L24130 133

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Diámetro de corte (DC) 76 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Diámetro de corte (DC) 76 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.65 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.6 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.3 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG N1.6C
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1050 Rev/min

Produtos adequados