TGTR 2020-4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 2301769
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série TANG-GRIPIQ
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2301769
EAN/GTIN 7291075209778
Número do fabricante 2301769
Número L L23920 1675

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm, Altura total (OAH) 21.7 mm, Longitud total (OAL) 120.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3.7 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23.4 mm
  • Altura total (OAH) 21.7 mm
  • Longitud total (OAL) 120.5 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 57 mm

Produtos adequados