SGSF 125-2.4-32K Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2300976
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2300976
EAN/GTIN 7291075070187
Número do fabricante 2300976
Número L L24130 127

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 2.42 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.38 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.9 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 34 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.42 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.38 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 2.4
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 640 Rev/min

Produtos adequados