SGSF 76-1.6-22A Sierras de Tronzado y Ranurado para Plaquitas con Autofijación

N.º do artigo: 2300676
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Fresa de disco

Identificação e classificação

Número do artigo 2300676
EAN/GTIN 7291075069716
Número do fabricante 2300676
Número L L24130 102

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Diámetro de corte (DC) 76 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 1.79 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.24 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Diámetro de corte (DC) 76 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 1.79 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 1.24 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 1.6
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1050 Rev/min

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a