SGFFA 70-L-5 Suportes de corte reforçados para corte axial para hastes de fixação padrão

N.º do artigo: 2300287
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Série SELF-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 2300287
EAN/GTIN 7291075067989
Número do fabricante 2300287
Número L L23920 1450

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 95 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 102 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 69 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a