Cabezal de taladrado y fresado radial, EWS - Varia VX3

N.º do artigo: 229869
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
Número do artigo 229869
EAN/GTIN 4069739458298
Número do fabricante 60.45VX31809GLX85
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas motorizadas, , alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 60.45VX31809GLX85
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 75
  • Máx. Par de giro (TQX): 25 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 6000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 95 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 65 mm
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia VX3
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: 2 planos