BDMT 11T308 ER-JS, PR1535, Tipo: INOX

N.º do artigo: 227360 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
166 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível BDMT 11T308 ER-JS
Tipo INOX
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo PR1535
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,07 − 0,11 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 227360 INOX
EAN/GTIN 4960664685813
Número do fabricante TLC00335
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D. 90° exatos até ap = 5,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados