3 MACHOS DE ROSCAR M14X200 EB-INT-FIN

N.º do artigo: 227.14X200T3
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
Tipo de produto Macho para roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 227.14X200T3
EAN/GTIN 3148511533451
Número do fabricante 227.14X200T3
Número L L60130 6456
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor de los productos: HSS

Característica:

  • d1 [mm]: 14
  • d2 [mm]: 9,00
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 2,00
  • Contenido: x 3
  • [g]: 240