Extractor de 3 brazos con garras extractoras autocentrantes, hasta 65 mm de alcance, 24 mm de profundidad de alcance

N.º do artigo: 225-SK
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 225-SK
EAN/GTIN 4021176324215
Número do fabricante 225-SK
Fabricante/responsável Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • El extractor de tres brazos con patas autocentrantes se utiliza para la extracción segura y sin daños de tapas de cubo montadas, tapas de ruedas, así como tapas de polvo y grasa. Las patas del extractor, especialmente diseñadas, están conectadas por un resorte. Esto asegura la auto-tensión de las patas del extractor y evita un posible deslizamiento durante el proceso de extracción. Gracias al cierre rápido, las patas se pueden ajustar al componente a extraer en un abrir y cerrar de ojos. Las patas estrechas del extractor aseguran que también se puedan alcanzar espacios estrechos y de difícil acceso. Los tres brazos garantizan una distribución uniforme de la carga y, por lo tanto, un agarre especialmente seguro en la pieza a extraer.
  • El resorte asegura la auto-tensión de las patas del extractor
  • Los pernos de bloqueo garantizan un rápido intercambio de los brazos del extractor

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 90 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 3 9/16
  • Profundidad total [mm]: 90 mm
  • Profundidad total [pulgadas]: 3 9/16
  • Altura total [mm]: 116 mm
  • Altura total [pulgadas]: 4 9/16
  • Dimensión del hilo: Otros
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 2 9/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 65 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 24 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 15/16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 1,2 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 1/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 12 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1/2
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 3 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1/8
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 12 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 1/2
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 2 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 1/16
  • Ganchos extraíbles reversibles: No
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 65 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados