Portaherramientas axial, Polígono ISO 26623 , PSC 40

N.º do artigo: 224508
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
Número do artigo 224508
EAN/GTIN 4069739435619
Número do fabricante 4.BMTC4NL#01
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT60 DMG Mori, alojamiento PSC, refrigeración interior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 4.BMTC4NL#01
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 108
  • Longitud de voladizo (LPR): 80 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 80 mm
  • Tamaño del mango: BMT60 DMG Mori
  • Tamaño de interfaz: PSC 40
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior