Pastilha de corte reversível por fresagem PNEG 1106XNER-W, para fresa plana, PR1510, Wiper

N.º do artigo: 223326 GG
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
100 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível PNEG 1106XNER-W
Tipo GG
Tipo PR1510
Material de corte HM
Lâmina plana 10 mm
Avanço fz por dente máx. 0,2 mm
Número de trocas/cortes 10
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 223326 GG
EAN/GTIN 4960664732890
Número do fabricante TLA05310
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

GG(G)
K
180
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível pentagonal de 10 arestas de corte para um processamento estável e económico.
W - Pastilha reversível Wiper de 2 arestas de corte.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados