Discos de desbaste para piedra 125 x 6

N.º do artigo: 222889
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Identificação e classificação

Número do artigo 222889
EAN/GTIN 9003172228891
Número do fabricante 222889
Número L L50140 397
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Descrição:

Este agresivo disco de desbaste BASIC para piedra le ofrece un trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos. El uso de carburo de silicio en la estructura del disco hace que esta herramienta sea especialmente adecuada para piedra blanda a dura y materiales de viruta corta, así como piedra natural y artificial y hormigón.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño de grano: 30
  • Vs /máx: 72 m/s
  • Aptitud del material: Piedra
  • Línea de productos: BASIC
  • Especificación : C 30 S- BF
  • Dimensiones (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 125 mm
  • Espesor: 6 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • Trabajo rápido y cómodo sin grandes esfuerzos
  • Especialmente adecuada para piedra y materiales de viruta corta gracias al carburo de silicio

Vantagem:

  • Para el lijado de cantos y superficies en todas las durezas de roca, piedra natural y artificial y hormigón