{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | ZDET 16M5 PDFR-721 | |
| Tipo | ALUMÍNIO | |
| Tipo | GH1 | |
| Material de corte | HM | |
| fz para desbaste até ap máx. 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz para semiacabamento até ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz para acabamento até ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Espessura da placa S | 5 mm | |
| Número de trocas/cortes | 2 | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 220810 ALU | |
| EAN/GTIN | 2050002058354 | |
| Número do fabricante | 5665804 | |
| Fabricante/responsável | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |