Placa de fresagem para rosca interior 60°, HB7735, Passo: 0,5mm

N.º do artigo: 218056 0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    78,55 € / 1 Peça
  • a partir de 2 Peça
    65,46 € / 1 Peça
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Ângulo do flanco: 60
  • Perfil de rosca: Perfil inteiro
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 0,5 mm
Tipo HB7735
Material de corte HM
Tipo de rosca M; M-LH; MF; MF-LH
Ângulo do flanco 60 grau
Tamanho da placa 19 mm
Revestimento TiAlN
Utilização interior/exterior Interior
indicado para rosca M3
Número de arestas de corte Z 40
Perfil de rosca Perfil inteiro
Sentido de corte direita e esquerda
Perfil inteiro sim
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Identificação e classificação

Número do artigo 218056 0,5
EAN/GTIN 4045197645609
Número do fabricante 218056 0,5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
25
Aço < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilhas de fresagem estáveis para avanços elevados e alta produtividade.
Um gume

Vantagem:

Para rosca interior métrica de 60° conforme DIN/ISO R 262 (DIN 13) Classe de tolerância 6H.

Nota:

Certifique-se sempre de que as pastilhas de fresagem roscada estão do mesmo lado durante a montagem, caso contrário, ocorrerão distorções da rosca! (Versão lateral com ou sem marcação).
Avanço fz = HB 7720 em aço < 750 N/mm2 = 0,25 mm/dente.
Avanço fz = HB 7735 em INOX > 900 N/mm2 = 0,15 mm/dente.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados