{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | XNEX 080608 | |
| Tipo | INOX | |
| Tipo | HB7635 | |
| Material de corte | HM | |
| profundidade máxima de corte ap máx. | 4 mm | |
| Avanço fz por dente | 0,13 mm | |
| Espessura da placa S | 6:35 mm | |
| Número de trocas/cortes | 6 | |
| Raio do canto | 0,8 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 215188 INOX | |
| EAN/GTIN | 4062406392260 | |
| Número do fabricante | 215188 INOX | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |