{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 40 mm | |
| Número de arestas de corte Z | 4 | |
| Modelo da haste | com perfuração | |
| Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
| Aplicação de fresagem | Fresagem de canto | |
| Divisão das lâminas | desigual | |
| Refrigeração interior | sim | |
| profundidade máxima de corte ap máx | 4 mm | |
| Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
| ⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
| Pastilha de corte reversível adequada | XNEX 0806.. | |
| Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
| Tipo de produto | Fresa de canto |
| Número do artigo | 215102 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406393250 | |
| Número do fabricante | 215102 40/4 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |