Pastilha de corte reversível por fresagem SEET 1204 AFTN, para fresa plana, HB7635

N.º do artigo: 214243 INOX
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    14,09 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    11,75 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
708 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SEET 1204 AFTN
Tipo INOX
Tipo HB7635
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,19 mm
Número de trocas/cortes 4
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 214243 INOX
EAN/GTIN 4062406104481
Número do fabricante 214243 INOX
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
215
Aço < 750 N/mm²
P
205
Aço < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5 ... 1×D/ap máx = 3,5 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados