{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Código ISO da pastilha de corte reversível | XOMU146715ZZER | |
| Tipo | ST1400 | |
| Tipo | HB4030 | |
| Material de corte | HM | |
| profundidade de corte recomendada ap máx. | 1,3 mm | |
| profundidade máxima de corte ap máx. | 3 mm | |
| Raio de programação com ap máx. | 3 mm | |
| Avanço fz por dente | 1,3 mm | |
| Número de trocas/cortes | 6 | |
| Revestimento | TiCn-Al2O3 | |
| Raio do canto | 1,5 mm | |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para fresar |
| Número do artigo | 213040 ST1400 | |
| EAN/GTIN | 4062406267124 | |
| Número do fabricante | 213040 ST1400 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |