Pastilha de corte reversível por fresagem XOMU146715ZZER, para fresa de grande avanço, HB4020, Tipo: ST900

N.º do artigo: 213038 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    25,00 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    20,83 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
77 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível XOMU146715ZZER
Tipo ST900
Tipo HB4020
Material de corte HM
profundidade de corte recomendada ap máx. 1,5 mm
profundidade máxima de corte ap máx. 3 mm
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 1,3 mm
Número de trocas/cortes 6
Revestimento AlTiCrN
‌Raio do canto 1,5 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 213038 ST900
EAN/GTIN 4062406267117
Número do fabricante 213038 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
330
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
240
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Conceito de pastilhas reversíveis inovador através de pastilhas de corte reversíveis de 3 arestas de corte (2×3 arestas de corte) de dupla face. Materiais de corte de alto desempenho para uma eficiência particularmente elevada.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,5...1×D/ap máx

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados