ZDHT 150516 FR-F10, HU7705, Tipo: ALU

N.º do artigo: 211767 ALU
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,92 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,43 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
944 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível ZDHT 150516 FR-F10
‌Raio do canto 1,6 mm
Tipo HU7705
Material de corte HM
Avanço fz por dente 0,1 - 0,25 mm
Revestimento sem revestimento
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 211767 ALU
EAN/GTIN 4067263330134
Número do fabricante 211767 ALU
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
2400
Alumínio (apara curta)
N
2200
Alumínio > 10% Si
N
1100
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilhas de corte reversíveis retificadas na circunferência para assento preciso na ferramenta de suporte. Substrato de grão ultrafino de alto desempenho da mais recente geração de material de corte. Preparação otimizada das arestas de corte para uso em materiais fáceis de maquinar.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados