Juego de llaves allen ∙ Perfil TORX® interior

N.º do artigo: 2116LG/8H
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
Tipo de produto Destornilladores

Identificação e classificação

Número do artigo 2116LG/8H
EAN/GTIN 4000896051519
Número do fabricante 2116LG/8H
Número L L60140 854
Fabricante/responsável HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrição

Descrição:

  • para perfil TORX® interior T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30 ∙ T40
  • Con cabeza esférica
  • Porta-herramientas de plástico
  • Made In Germany
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T9 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30 ∙ T40
  • Peso neto (kg): 0.16 kg
  • Número de herramientas: 8