Tapones uvex one-fit azul/azul claro SNR 31 dB talla M

N.º do artigo: 2112045
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
Tipo de produto Tapones de protección auditiva desechables

Identificação e classificação

Número do artigo 2112045
EAN/GTIN 4031101573939
Número do fabricante 2112045
Número L L01660 1200
Fabricante/responsável Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrição

Descrição:

  • uvex one-fit
  • El uvex one-fit se caracteriza por su diseño ergonómico y su suave
  • y su suave espuma de PU ofrece una comodidad de uso óptima incluso durante
  • incluso durante largos periodos de uso. Gracias a su superficie cerrada, el uvex
  • el uvex one-fit impide la entrada de cuerpos extraños.
  • Puede utilizarse para fuentes de ruido de hasta 110 dB(A).
  • SNR 31 dB, H=34 dB, M=27 dB, L=23 dB
  • N.° de art.: 2112045
  • Modelo: turquesa sin cordón
  • Cartón: 200 pares, por pares en una bolsa

Característica:

  • Tipo de producto: Tapón de protección auditiva
  • Nombre del producto: uvex one-fit
  • Tipo de producto: tapones auditivos
  • Color (filtro): azul/azul claro
  • Modelo: sin cordón
  • Tamaño: M
  • Valor H (atenuación del sonido de alta frecuencia): 33 dB
  • Valor M (atenuación del sonido de frecuencia media): 27 dB
  • Valor L (aislamiento acústico de baja frecuencia): 23 dB
  • SNR: 31 dB
  • Reutilización: Desechable (NR)
  • Material tapones: Poliuretano (PU)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a