{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | TopCut | |
| para ⌀ de cabeça de corte D | 12 mm | |
| Alojamento | Haste Weldon | |
| ⌀ haste Ds | 20 mm | |
| Refrigeração interior | sim | |
| ⌀ exterior d1 | 11,8 mm | |
| Comprimento total L | 95 mm | |
| Comprimento útil L1 | 42 mm | |
| binário de aperto recomendado | 10 Nm | |
| Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |
| Número do artigo | 210567 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197557803 | |
| Número do fabricante | 210567 12 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |