Cabeça de fresagem de acabamento, raio, HB730, ⌀ D h10: 16

N.º do artigo: 210330 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D h10 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Número de arestas de corte Z: 6
  • Ângulo espiral: 50

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TopCut
⌀ das lâminas D 16 mm
Tipo HB730
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Número de arestas de corte Z 6
Ângulo espiral 50 grau
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D ao rebordear
Estratégia de maquinagem HPC
Refrigeração interior não
Tamanho do alojamento 16 mm
alojamento adequado GARANT TopCut
Comprimento da cabeça l 28 mm
Comprimento da lâmina L2 20 mm
Comprimento total L 45,3 mm
Arredondamento do canto rv 0,8
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem

Identificação e classificação

Número do artigo 210330 16
EAN/GTIN 4045197523327
Número do fabricante 210330 16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
210
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
130
Aço < 1400 N/mm²
P
110
Aço < 55 HRC
H
50
Aço < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "TopCut" Ver todos