Fresa toroidal de MDI R1 0,1, Diamante, ⌀ DC × L1: 0,6X4

N.º do artigo: 209716 0,6X4
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
23 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC × L1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,005
  • Número de dentes Z: 2
  • Ângulo espiral: 25

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,6 mm
Revestimento Diamante
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,5×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h5
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 0,6 mm
Raio de corte R1 0,1 mm
Projeção L1 incl. exposição 4 mm
⌀ de exposição D1 0,58 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 4 mm
Avanço fz para corte de bordas em grafite 0,02 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite 0,02 mm
Fator de correção ap corr 0,9
Anel colorido preto
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 209716 0,6X4
EAN/GTIN 4045197918093
Número do fabricante 209716 0,6X4
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafite
N
340
Híbridos
N
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Com revestimento de diamante cristalino sp3. Para as máximas exigências de desempenho e precisão em compósitos de fibra, PRFV, PRFC e grafite. As tolerâncias extremamente limitadas garantem máxima precisão. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla. Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: R1 = ±0,0025 mm
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/-0,01 mm

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Cópia: ap = 0,10×D×ap corr
Rebordeamento: ap = 0,20×D×ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)!
P. ex: vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/d] × z