Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8

N.º do artigo: 205265 8
Desconto
112,71 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 02/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: WR
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento DLC
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem WR
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 35 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 24 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 7,5 mm
Comprimento total L 68 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Arredondamento do canto rv 0,2 mm
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta 0,1 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,12 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 205265 8
EAN/GTIN 4062406122546
Número do fabricante 205265 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
450
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para o desbaste. Abrasão especial para o processamento de metais não-ferrosos.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.
Até 2 × D em material sólido com as máximas velocidades de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Possibilidade de rampas de até 45°.
Possibilidade das mais elevadas velocidades de avanço com imersão vertical devido à geometria especial de imersão.

Nota:

Encomendar forma HB com n.º 205266.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos